※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M2.5
M3
M4
M5
M2
M2.6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
2.5
3
8
10
4
14
18
20
22
25
30
40
45
50
16
60
ねじピッチ
0.8
0.45
0.5
0.7
0.8
0.4
1
1.25
1.5
1.75
全132種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41661286
品番
5×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
2.87
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。