曜日別特売
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666

OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666
OGN-M20002 mahora note(まほらノート) セミB5 大栗紙工 41661666

mahora note(まほらノート) セミB5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
罫線あみかけ横罫
行数25
罫幅(mm)8.5
ラベンダー
内容量1冊注文コード41661666品番OGN-M20002
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。

用途セミB5:授業や勉強会などでしっかり書き込める。寸法(mm)179×252ラベンダーサイズセミB5枚数30行数25罫幅(mm)8.5罫線あみかけ横罫中紙国産色上質紙
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする