Power sonic
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
55
30
40
45
55
64
68
80
85
90
101
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41663336
品番
K-4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。
ドリル径
4.0
全長(mm)
55
硬度HRC
先端:90
シャンク形状
丸
サイズ(mm)
4