曜日別特売
DS-20 電ドルセッタ Power sonic 41663519

 

DS-20 電ドルセッタ Power sonic 41663519
DS-20 電ドルセッタ Power sonic 41663519
DS-20 電ドルセッタ Power sonic 41663519
DS-20 電ドルセッタ Power sonic 41663519

電ドルセッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41663519品番DS-20
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。

用途
自由な角度の穴あけに。
ドリル径チャック能力(mm):1-10チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする