LGP-250G ロッキングプライヤ SSPOWER 41663808

 

LGP-250G ロッキングプライヤ SSPOWER 41663808
LGP-250G ロッキングプライヤ SSPOWER 41663808

ロッキングプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41663808品番LGP-250G
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。

用途
溶接や金属加工時の加工物の保持に。
最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする