8×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41663815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41663815
8×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41663815

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
ねじピッチ1.25
内容量1箱(500個)注文コード41663815品番8×16
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)16材質/仕上SCM435寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理ユニクロ寸法e(mm)4.58先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径寸法dt(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする