曜日別特売
CR-6K コンビネーションレンチセット Bcross 41663939

CR-6K コンビネーションレンチセット Bcross 41663939
CR-6K コンビネーションレンチセット Bcross 41663939

コンビネーションレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41663939品番CR-6K
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)8、10、12、13、14、17セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm組数6本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663939
2021-12-04
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

車用常備工具として購入。使い勝手も良く普段使いには十分だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする