曜日別特売
CTS-3Y ケーブルタッカ SSPOWER 41664264

 

CTS-3Y ケーブルタッカ SSPOWER 41664264
CTS-3Y ケーブルタッカ SSPOWER 41664264

ケーブルタッカ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41664264品番CTS-3Y
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁打ちもできる電気配線専用タッカです。

用途ケーブルの固定に。セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50替刃仕様各50本適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41664264
2019-10-26
用途: 配線作業
運輸・通信業

多少の打ち残りもありますが、それでも作業が捗ります。レバーのストッパーが有れば持ち運び易くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする