曜日別特売
YG-506 ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学 41665086

ゴーグル型保護メガネ YG-506

(26件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード41665086品番YG-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可

用途
研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。
レンズミストレスレンズ(0.8mm)形状ゴーグル型フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)材質(レンズ)セルロース(両面曇り止め)仕様防曇質量(g)74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×78×80フレーム色ブラック機能レンズ交換可・めがね・マスク併用可・紫外線カット
注意
※作業中に保護メガネをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ミツバチのダニ駆除
農・林・水産業

ミツバチのダニ対策として、シュウ酸煙霧を行う際に使用しました。
密閉もよく、老眼鏡と併用できたので、薄暗いときでも作業ができました。

対象商品 : 75899564
2025-09-24
用途: 歯科治療時
亀田歯科医院医療・福祉・介護関連業

かなり、曇りにくいし、つけてて楽。安心して診療できます。コスパ素晴らしいです。

対象商品 : 75899564
2020-10-17
用途: 除草剤散布時

今まで使用していた透明のものより、隙間がないので良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75899564
2023-01-22
用途: 屋外での作業時に使用
その他業種

周りの部分がペラペラで頼りない。値段が安いので仕方がないが。

対象商品 : 75899564
2020-07-26
用途: 錆び落とし
サービス業

値段の割には良く出来ています。メガネを掛けていても使用できます。通気口の大きさがもう少々大きい方が良いかと思います。

対象商品 : 75899564
2019-06-01
用途: 噴霧作業時の目の保護
その他業種

顔当たりが柔らかく、視界も広いので良かった。交換レンズが有るのも良心的。

対象商品 : 75899564
2018-11-21
用途: 砂利を敷いた駐車場の除草剤の散布
農・林・水産業

30分位の作業ですが雲らないし、視野も広いので問題なし。
価格も安いので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 02314961
2018-12-05
用途: コンクリート、モルタル等のハツリ作業時に
有限会社三和商店

メガネの上からでもかけやすく、視界もクリア。価格も手頃でコスパ高し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする