曜日別特売
ASS-13BK 最強スパイラルストラップ エアージェイ 41665199

ASS-13BK 最強スパイラルストラップ エアージェイ 41665199
ASS-13BK 最強スパイラルストラップ エアージェイ 41665199
ASS-13BK 最強スパイラルストラップ エアージェイ 41665199

最強スパイラルストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード41665199品番ASS-13BK
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。

用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式ブラック材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)コード長さ(cm)(ストラップ)約11RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約50再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする