※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
8
10
12
15
16
25
20
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41665951
品番
8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
7.97
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
4
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付きmax)4.3、(くぼみ先)最小5
寸法K(mm)
5.62
穴の形状
六角穴