曜日別特売
3×10 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41667053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41667053
3×10 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41667053

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード41667053品番3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)10材質/仕上SCM435種類P=1(JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)Φ8×0.5寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法U(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416670533×10415248223×103×10 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41524822六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする