※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
12
16
20
8
30
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41667157
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM435
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
Φ13×1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41667157
6×12
41524926
6×12
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました