※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M6
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
35
10
12
15
16
20
22
30
45
6
14
18
25
ねじピッチ
1
1
4
0.5
0.7
0.8
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41667507
品番
6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41667507
6×30
41525976
6×30
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました