サンエス
長袖シャツ WA179
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
マスタード
アイボリー
モスグリーン
マスタード
アルペングリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41667676
品番
WA179
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
色
マスタード
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、袖ロールアップ式
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
生地
二重織りサマーツイル
色番
20