曜日別特売
6×14 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41668846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×14 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41668846
6×14 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41668846

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)ねじの呼びM6注文コード41668846品番6×14
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法S(mm)5材質/仕上SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)10寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする