サンエス
ワンタックカーゴパンツ WA325
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
ブルー
ミントグリーン
エクルマスタード
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41669286
品番
WA325
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。
色
アイボリー
種別
ワンタックカーゴパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
88
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット/金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
78
生地
サマーツイル
色番
2