※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
10
5
7
12
14
15
18
20
22
25
6
30
35
45
50
16
40
ねじピッチ
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41669661
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
材質/仕上
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41669661
4×15
41527543
4×15
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました