※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41669993
品番
8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
材質/仕上
SCM435
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41669993
8×25
41527096
8×25
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました