曜日別特売
3×6 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41670772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41670772
3×6 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41670772

六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード41670772品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)6材質/仕上SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)6×0.5寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法b(mm)18寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)3穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416707723×6415290563×63×6 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 41529056六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする