※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
20
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41671752
品番
6×45
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
45
材質/仕上
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10