※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41672023
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41672023
4×16
41524436
4×16
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました