※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
15
5
18
30
14
22
40
50
8
15
16
35
45
10
20
25
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41673825
品番
3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法B(mm)
(最小)1.1
寸法D1(mm)
(最大)5.5
寸法T(mm)
(最小)0.7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金2号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41673825
3×15
41483373
3×15
WAソケット Sタイプ (SCM435/ニッケル)(パック品)
日産ネジ
1パック(12個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました