※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
5
8
10
12
15
16
20
25
14
30
18
35
40
7
50
45
70
55
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41674805
品番
8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(最小)6.02
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
17
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸