※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M6
M5
M3
M4
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
14
15
5
7
10
12
14
16
20
25
30
22
35
40
45
50
18
28
55
ねじピッチ
1
0.8
0.5
0.7
1
1.25
1.5
1.75
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41675094
品番
6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
14
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(最小)5.02
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
12.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41675094
6×14
41480144
6×14
WAソケット SPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました