曜日別特売
4×10 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675435
4×10 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675435

WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41675435品番4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質/仕上SCM435寸法t(mm)(最大)2寸法S(mm)(最小)3.02表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)9寸法K(mm)4寸法dk(mm)7使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする