サンエス
半袖ポロシャツ SA10070
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
ブラック
イエロー
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41675543
品番
SA10070
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
綿混率が高く、吸汗・速乾性に優れた、しっかりしたポロシャツ
色
ブルー
サイズ
SS
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗・速乾、ストレッチ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
仕様
左胸ポケット内ペン差し
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
生地
カノコ
色番
4
材質(ボタン)
プラスチック
注意
※海外生地、海外染色の為、若干色ブレが発生することがあります。
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。