曜日別特売
6×30 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675751
6×30 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41675751

WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1箱(300個)注文コード41675751品番6×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)30材質/仕上SCM435寸法t(mm)(最大)3寸法S(mm)(最小)5.02表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)12.5寸法K(mm)6寸法dk(mm)10使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする