※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
14
16
18
20
25
50
30
40
35
45
7
22
28
5
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41675821
品番
8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(最小)6.02
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
17
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。