※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M4
M5
M3
M4
M6
M10
M12
長さ(mm)
15
10
7
14
25
30
22
35
40
20
28
45
50
55
ねじピッチ
0.7
0.8
0.5
0.7
1
1.5
1.75
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41676153
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(最小)3.02
表面処理
3価ブラック
寸法D1(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41676153
4×15
41479094
4×15
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)
日産ネジ
1パック(10個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました