※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
16
7
25
30
22
35
40
50
14
45
28
20
55
ねじピッチ
0.7
0.7
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41676862
品番
4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(最小)3.02
材質/仕上
SCM435
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸