※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M6
M4
M3
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
16
7
25
30
22
35
40
50
14
45
28
20
55
ねじピッチ
1
0.7
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41676923
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(最小)5.02
材質/仕上
SCM435
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
12.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41676923
6×10
41481876
6×10
WAソケット SPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました