※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M10
M12
長さ(mm)
16
5
7
14
16
20
25
30
18
22
40
35
15
50
45
55
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41677237
品番
8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(最小)6.02
表面処理
スズコバ
寸法D1(mm)
17
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41677237
8×16
41480521
8×16
WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました