※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
16
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41679181
品番
3×8
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
寸法D(mm)
7
寸法K(mm)
0.8