※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
8
10
16
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41679267
品番
5×16
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
表面処理
ニッケル
寸法D(mm)
9
寸法K(mm)
1