※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
8
25
35
40
10
30
12
14
15
16
20
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41679714
品番
3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
1.5
材質/仕上
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41679714
3×20
41489856
3×20
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました