※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
20
25
15
8
14
40
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41680685
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
表面処理
亜鉛黒
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41680685
6×10
41491082
6×10
極薄NSローヘッド (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました