※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
寸法L(mm)
56
56
63
70
80
90
112
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41681211
品番
2.5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質/仕上
鉄
寸法L(mm)
56
硬さ
HRC52
呼び
2.5
寸法e(mm)
(最小)2.75
寸法l(mm)
18
先端形状
六角
寸法R(mm)
2.5
サイズ規格
ミリ