※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
寸法L(mm)
63
56
63
70
80
90
112
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41681227
品番
3
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質/仕上
鉄
寸法L(mm)
63
硬さ
HRC52
呼び
3
寸法e(mm)
(最小)3.31
寸法l(mm)
20
先端形状
六角
寸法R(mm)
3
サイズ規格
ミリ