曜日別特売
LDEN-70-G 端末カバー 因幡電工 41681516

 

LDEN-70-G 端末カバー 因幡電工 41681516
LDEN-70-G 端末カバー 因幡電工 41681516

端末カバー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
材質PVC
内容量1個注文コード41681516品番LDEN-70-G
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
種類端末カバー材質PVCグレー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: エアコン冷媒配管カバーの端末処理
サービス業

安心の因幡電工製の定番品  期待通りの品質で問題無し  良い商品である

2025-07-01
用途: エアコン配管時
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの配管ではカバーを付けるのを標準にしています。見た目は大切ですから、端末が綺麗に収まっていると気持ちのよいものです。安価な部品ですし、信頼の因幡電工なので、今後も利用したいと思います。

2024-09-14
用途: エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

対象商品 : 41681692
2020-11-07
用途: エアコン設置時の配管保護に
サービス業

DIYでのエアコン設置で使用。2分・3分管とドレンホースの場合で1~2cmほどカットして開口部を広げて取り付け。見た目の満足感だけですがそれほど高いパーツでも無いので、無いよりは有った方が良いかなと。10%OFFの時ならホームセンターよりも安価だったので。

2が参考にしています
対象商品 : 35352387
2021-05-18
用途: エアコン取付
有限会社アイマン

イナバの製品なので特に問題無く安心して使用しています。

対象商品 : 35352387
2020-08-10
用途: エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。使用方法の説明などあると良いかなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35352387
2019-09-16
用途: エアコン工事

スリムで家庭用エアコンにちょうどいい感じです。他の部材とセットで購入しました。

対象商品 : 41681516
2020-01-13
用途: エアコン配管用

エアコンの屋外配管が劣化したため交換するため購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする