因幡電工
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレー
アイボリー
ホワイト
ブラウン
ブラック
グレー
寸法A(mm)
74.5
74.5
94
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41681561
品番
LDKF-70-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
種類
スリムコーナー平面45°
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
74.5
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
60.5
もっと見る