因幡電工
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレー
アイボリー
ブラウン
寸法A(mm)
146.5
146.5
161
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41681656
品番
LDWX-70-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類
ウォールコーナー
材質
PVC+ABS(格子部)
色
グレー
寸法A(mm)
146.5
適合サイズ(mm)
エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
15