曜日別特売
LDWX-70L-G ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41681665

 

LDWX-70L-G ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41681665
LDWX-70L-G ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41681665

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー
寸法A(mm)161
内容量1個注文コード41681665品番LDWX-70L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

後付け可能。
排気キャップは360°回転。

種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)グレー寸法A(mm)161適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下寸法B(mm)203寸法C(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする