LDKF-70-K スリムコーナー平面45° 因幡電工 41681927

LDKF-70-K スリムコーナー平面45° 因幡電工 41681927
LDKF-70-K スリムコーナー平面45° 因幡電工 41681927

スリムコーナー平面45°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法A(mm)74.5
内容量1個注文コード41681927品番LDKF-70-K
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
種類スリムコーナー平面45°材質高耐候性特殊樹脂ブラック寸法A(mm)74.5寸法B(mm)62寸法C(mm)60.5

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41681927
2016-07-25
用途: エアコン屋外配管の化粧

因幡電工の製品は見栄えもよくカラーも種類も多く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする