因幡電工
スリムキャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
アイボリー
ホワイト
グレー
ブラウン
ブラック
寸法A(mm)
127
127
220
174
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682164
品番
SWC-77-W
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類
スリムキャップ
材質
ABS
色
ホワイト
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
115
コアドリル径
85mm
注意
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じてコーキング処理て防水処理が必要です。
※横引き設置などでダクト内へ雨水の溜まりが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合は、 接合部や嵌合部、貫通部、壁接地面、ビス穴などにコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を 行ってください。