曜日別特売
SJ-77-G スリムジョイント 因幡電工 41682286

 

SJ-77-G スリムジョイント 因幡電工 41682286
SJ-77-G スリムジョイント 因幡電工 41682286

スリムジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
寸法A(mm)85
内容量1個注文コード41682286品番SJ-77-G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント材質PVCグレー寸法A(mm)85寸法B(mm)67寸法C(mm)50

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 室内エアコン配管カバー
その他業種

66サイズはホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 09216776
2019-01-09
用途: 温水配管のカバー

温水配管の保護のためにエアコンダクトカバーと共に使用しました、作業性もよく満足です。

対象商品 : 01249352
2018-04-04
用途: 屋外機の移設

昔から設置してあったダクトの長さが足りなかったので、継ぎ足すために注文しました。
近所で手に入らないサイズでしたので、品揃えに満足しています。

対象商品 : 41682471
2017-07-18
用途: エアコン
サービス業

丈夫で良い。次も欲しい時はまた注文したいと思います。

対象商品 : 01249264
2015-10-28
用途: エアコン室外配管の化粧カバーの一部として使用
不動産業

取り付けもしやすく美しく仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする