SP-77-G SDシーリングキャップ 因幡電工 41682322

SDシーリングキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー
寸法A(mm)110
内容量1個注文コード41682322品番SP-77-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。

用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABSグレー寸法A(mm)110寸法D(mm)130寸法B(mm)81寸法C(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41682137
2013-01-24
用途: 新築店舗に使用。
エンドー電機

エアコン3台あるうち、1台だけどうしても屋内配管及び開口穴が露出してしまう為、穴を塞ぐのに大変綺麗に仕上げる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする