SWA-77-G ウォールコーナー(後付用) 因幡電工 41682347

SWA-77-G ウォールコーナー(後付用) 因幡電工 41682347
SWA-77-G ウォールコーナー(後付用) 因幡電工 41682347

ウォールコーナー(後付用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
材質PVC
内容量1個注文コード41682347品番SWA-77-G
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。

用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー材質PVCグレー
注意
※既設配管の状況によっては後付施工ができない場合があります。施工に当たっては、現場の状況を良くご確認の上で行ってください。接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125484
2020-07-10
用途: 家庭用エアコン取付
恵テック建設業・工事業

ウォールコーナーとダクトの位置合わせがアバウトなので非常に使いやすいです。
今後もリピートですね。

対象商品 : 41682155
2020-05-06
用途: エアコン外部配管

しっかりとした品物で、安く提供してくれて助かります。

対象商品 : 41682347
2018-08-31
用途: エアコン配管工事
サービス業

自宅を金属サイディングカバー工法でリフォーム中だが、サイディング屋が配管取り出し口の穴を大きく開けすぎたため、購入しておいたLDW-70ではカバーしきれずこちらを購入した。これで周囲をコーキングしたら完全に開口部を塞ぐことができた。
再送

2が参考にしています
対象商品 : 11125484
2014-05-25
用途: エアコン配管

既設配管に取り付けがスムーズにいけました。

対象商品 : 11125484
2013-09-25
用途: エアコン配管

エアコンの新規取り付けですが後付用のこれを購入。これならば外壁塗装が必要になってもカバーだけを簡単に外せます。逆に後付不可能な商品を選ぶメリットが自分には思いつきませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする