SWC-77-K スリムキャップ 因幡電工 41682733

SWC-77-K スリムキャップ 因幡電工 41682733
SWC-77-K スリムキャップ 因幡電工 41682733

スリムキャップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
寸法A(mm)127
内容量1個注文コード41682733品番SWC-77-K
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。

種類スリムキャップ材質ABSブラック寸法A(mm)127寸法B(mm)115コアドリル径85mm
注意
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じてコーキング処理て防水処理が必要です。
※横引き設置などでダクト内へ雨水の溜まりが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合は、 接合部や嵌合部、貫通部、壁接地面、ビス穴などにコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を 行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216916
2020-02-14
用途: エアコン配管
合同会社 神田電機商会

KD77と一緒に使用しました。
サイズばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする