曜日別特売
8×20 (+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41682952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 (+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41682952
8×20 (+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41682952

(+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(10個)注文コード41682952品番8×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)20十字穴番号3寸法k(mm)5.2材質表面処理ドブ頭部形状ナベ寸法m(mm)7.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)14十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする